Digitális, ABS magasságmérő készülék, 0-8″/200 mm, inch/metrikus, 0-8″/200 mm

Cikkszám: 570-244
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Gyártó száma 570-244
L-szám L40010 8585

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic-HDS magasságmérő és jelölő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető ABSOLUTE skála Finombeállítás a pontos pozícionáláshoz Karbidvégű karcolótű Kézikerékkel a durva és finombeállításhoz (csak 570-3xx) Adatkimenet.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 8
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm/0,002″.
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″/±0,03 mm
Finombeállítás: 4 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,03 mm/0,002″.
Skála: ABSOLUTE elektronikus lineáris skála
Kijelző: LCD, 6 számjegyű
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átkapcsolás: igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza az 1x elemet, a jelölőt és a tartót.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz