Adatkábel, U-WAVE-T, hangjelzős modell, jeladó

Cikkszám: 02AZD880G
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
Termék fajtája Adó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02AZD880G
EAN / GTIN 4946368732886
Gyártó száma 02AZD880G
L-szám L40700 151

Leírás

Leírás:

Kb. 20 m átviteli sugár (látható tartományban) Kommunikációs frekvencia: 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszer a megbízható és biztonságos adatátvitelhez Egyszerű adatexport Microsoft® Excel® vagy más professzionális SPC szoftveralkalmazásokba Az adattovábbítást az adó egy hangjelzéssel vagy egy piros/zöld LED jelzéssel erősíti meg. IP67-es jeladók is kaphatók. Alacsony energiafogyasztás: 400.000 adatátvitel egy akkumulátorral Az opcionális szoftver (Adatkábel, U-WAVE Event) használatával lehetőség van az adatok PC-ről történő lekérdezésére. Ez ideális, ha a rendszert nehezen hozzáférhető vagy nehezen hozzáférhető helyen telepítik.

Jellemző:

Méretek (szélesség x mélység x magasság): 44 x 29,6 x 18,5
Tápegység: CR2032 elem
Az akkumulátor élettartama: Kb. 400 000 adás

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz