Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic-HDS magasságmérő és jelölő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető ABSOLUTE skála Finombeállítás a pontos pozícionáláshoz Karbidvégű karcolótű Kézikerékkel a durva és finombeállításhoz (csak 570-3xx) Adatkimenet.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 200
Számjegy pontosság: 0,01 mm
Pontosság: ±0,03 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Finombeállítás: 4 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,03 mm
Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra
Megjegyzések: 2x PRESET
Skála: ABSOLUTE elektronikus lineáris skála
Kijelző: LCD, 6 számjegyű
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
± átkapcsolás: igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza az 1x akkumulátort, a kaparót és a kaparóbilincset.
Tápegység: 1x elem SR-44