MM EA120B09R1.0-2T08 IC08 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5699802
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5699802
EAN / GTIN 7291075164930
Gyártó száma 5699802
L-szám L24060 441

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm, interfész jellemzők T08, vágási átmérő (DC) 12 mm, vágási hossz max (APMX) 9 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 24,45 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • fz (max.) 0,11 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 24,45 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz