MM EC120B09R0.5-6T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5698841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5698841
EAN / GTIN 7291075265545
Gyártó száma 5698841
L-szám L24060 431

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm, interfész jellemzők T08, vágási átmérő (DC) 12 mm, vágási hossz max (APMX) 9 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 24,45 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 24,45 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban