MM EDF116-090-95-3T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5697518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5697518
EAN / GTIN 7291075267129
Gyártó száma 5697518
L-szám L24060 412

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm, interfész jellemzők T06, vágási átmérő (DC) 11,6 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 23,15 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 23,15 mm
  • Profilszög (PRFA) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz