Gyémánt vágótárcsa STANDARD** univerzális 180 mm

Cikkszám: 569721 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Anyaghoz optimalizálva Kőzet
    Alak 41
    Alak leírása egyenes
    Tárcsa ⌀ 180 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Csiszolóbevonat szélessége 2,6 mm
    Csiszolóbevonat magassága 9 mm
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 8 488 min-1
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 569721 180
    EAN / GTIN 9003173103135
    Gyártó száma 34499937

    Leírás

    Kivitel:

    Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat ⌀ 22,23 mm.
    • Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.
    • Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.
    • Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.
    • Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.

    Napi használathoz minden építőanyaghoz, mint beton, tégla, gránit stb. Közvetlenül rászinterezett bevonat, nemesített alaptárcsa (nem üt).

    Felhasználás:

    Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), tégla, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

    Figyelem:

    • Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
    • További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz