{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Anyaghoz optimalizálva | Kőzet | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége | 2 mm | |
Csiszolóbevonat magassága | 7 mm | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 569721 115 | |
EAN / GTIN | 9003173102909 | |
Gyártó száma | 34499934 |