Gyémánt csiszolótányér PREMIUM*** kőzethez 125 mm

Cikkszám: 569640 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Anyaghoz optimalizálva Kőzet
Alak leírása lapos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Hordozótest Acéltárcsa
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Ajánlott fordulatszám 10 000 min-1 - 12 000 min-1
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 569640 125
EAN / GTIN 9003173483879
Gyártó száma 348387

Leírás

Kivitel:

Robusztus vékony acéltárcsa ráforrasztott gyémántszegmensekkel, melyek egy speciális anyagba vannak beágyazva. Nagy leválasztási teljesítmény, rendkívüli élettartam és vibrációmentes járás (tiszta felület), száraz csiszoláshoz.

Felhasználás:

Kőzet és beton csiszolásához, síkbahozásához, simításához sarokcsiszolókkal. Optimális fordulatszám 10000 − 12000 min-1. Maximális fordulatszám 15000 min-1.

Alapanyag:

Alkalmas betonhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz