Gyémánt csiszolótányér PREMIUM*** kőzethez 100 mm

Cikkszám: 569640 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Anyaghoz optimalizálva Kőzet
    Alak leírása lapos
    Tárcsa ⌀ 100 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Hordozótest Acéltárcsa
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló
    Ajánlott fordulatszám 10 000 min-1 - 12 000 min-1
    Maximális fordulatszám 15 000 min-1
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 569640 100
    EAN / GTIN 9003173565698
    Gyártó száma 356569

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus vékony acéltárcsa ráforrasztott gyémántszegmensekkel, melyek egy speciális anyagba vannak beágyazva. Nagy leválasztási teljesítmény, rendkívüli élettartam és vibrációmentes járás (tiszta felület), száraz csiszoláshoz.

    Felhasználás:

    Kőzet és beton csiszolásához, síkbahozásához, simításához sarokcsiszolókkal. Optimális fordulatszám 10000 − 12000 min-1. Maximális fordulatszám 15000 min-1.

    Alapanyag:

    Alkalmas betonhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz