QDCT 120524-PDN IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5693820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5693820
EAN / GTIN 7291075157710
Gyártó száma 5693820
L-szám L23910 464

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,92 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,92 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz