ADMT 1505PDR-HS IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5690088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELISHRED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5690088
EAN / GTIN 7291075038606
Gyártó száma 5690088
L-szám L23910 395

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,85 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,92 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,85 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,92 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz