Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,56 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3,2-1 / 4 ″, szár, Weldon típus (6
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 5,109”
- Fej hossza (bal): 3-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
- Teljes hossz (OAL): 6-1/4″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5,3 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 3,2”