Mini csiszolószalag ⌀ 100×100 mm 60

Cikkszám: 568532 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 100 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 320 mm
Gyártó jelölése 947A
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568532 60
EAN / GTIN 8718734418542

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Prémium csiszolószalag precíziós kialakítású Cubitron™ II kerámia szemcsével (önélező). Még hűvösebb csiszolásra szolgáló csiszolóanyaggal.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.
Lényegesen nagyobb teljesítmény olyan nehezen megmunkálható anyagokon, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, alumínium.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz