Mini csiszolószalag ⌀ 100×100 mm 40

Cikkszám: 568532 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,47 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 40
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag ⌀ 100 mm
    Csiszolószalag szélessége 100 mm
    Csiszolószalag hossza 320 mm
    Gyártó jelölése 947A
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 568532 40
    EAN / GTIN 8718734418535

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Mini csiszolószalagok ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Prémium csiszolószalag precíziós kialakítású Cubitron™ II kerámia szemcsével (önélező). Még hűvösebb csiszolásra szolgáló csiszolóanyaggal.

    Felhasználás:

    Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.
    Lényegesen nagyobb teljesítmény olyan nehezen megmunkálható anyagokon, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, alumínium.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz