{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Szövet | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Henger ⌀ | 100 mm | |
Henger szélessége | 50 mm | |
Furat ⌀ | 19 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 3 700 min-1 | |
Termék fajtája | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított |
Cikkszám | 568464 60 | |
EAN / GTIN | 4045197680655 | |
Gyártó száma | 568464 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Lamellás csiszolóhenger, vászon (A) 60
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
2
Darab
19,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
36,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
50,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Ajánlott fordulatszám | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Szemcsézet | 60 | 60 | 60 | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | Kerámia |
Henger ⌀ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Henger szélessége | 50 | 100 | 100 | 100 |
Termék fajtája | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított |