{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 120 | |
Csiszolóeszköz alapja | Szövet | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Henger ⌀ | 100 mm | |
Henger szélessége | 50 mm | |
Furat ⌀ | 19 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 3 700 min-1 | |
Termék fajtája | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított |
Cikkszám | 568464 120 | |
EAN / GTIN | 4045197680679 | |
Gyártó száma | 568464 120 |