Van alternatíva erre a termékre

Rácshálós csiszolótárcsa 710W 240

Cikkszám: 567814 240
Kedvezmény
0,82 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
365 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 710W
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 240
Csiszolóeszköz alapja Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Gyártó jelölése 710W
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567814 240
EAN / GTIN 4054596899803
Gyártó száma 7100251951

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, hálószerű szerkezetű poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.
A precíziós kialakítású Cubitron™ II csiszolószemcse az innovatív, hullámos alakú szórásmintával kombinálva maximális anyagleválasztási teljesítményt, élettartamot és nagyon csekély eltömődési hajlamot ér el.

Előny:

  • Pormentes csiszolás: csekély munkaállomás- és környezetterhelés.
  • A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).
  • Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.
  • Nagy hatékonyság − a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.

Felhasználás:

Ideális nagyon kemény anyagokhoz, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz