Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET® ACE 240

Cikkszám: 567804 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,57 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRANET® ACE
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 240
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567804 240
EAN / GTIN 6416868220025
Gyártó száma AC24105025

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, hálószerű szerkezetű poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.
Az ABRANET® ACE optimalizált csiszolóháló és kerámia szemcsével (CER) kitűnő csiszolási teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.

Előny:

  • Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.
  • A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).
  • Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.
  • Nagy hatékonyság − a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.

Felhasználás:

Ideális nagyon kemény anyagokhoz, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.