Tépőzáras csiszolótányér, M14, Külső ⌀: 125mm

Cikkszám: 567760 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok közepes
Külső ⌀ 125 mm
Menet M14
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567760 125
EAN / GTIN 2050001030283
Gyártó száma 567760 125

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal érdes szövetből a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez.
Stabil csiszolótányér általános csiszolási munkákhoz.

Felhasználás:

M14 menettel a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum 40 m/s.

Figyelem:

A tépőzáras csiszolótányér nem alkalmas az 566902566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz