Szövet tépőzáras csiszolótárcsa (CER) 60

Cikkszám: 567512 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,14 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
947 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567512 60
EAN / GTIN 4018875483084
Gyártó száma 748308

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.
Tépőzáras csiszolótárcsa XK870K robusztus poliészter szövettel. Az önélező kerámia szemcse az aktív csiszoló kiegészítő bevonattal (TOP Size) gondoskodik az agresszív és hűvös csiszolásról.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.