Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel 178 mm

Cikkszám: 566965 178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 178 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566965 178
EAN / GTIN 5010027826953
Gyártó száma 7000086464

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

566902566950 sz. csiszolóvlies tárcsához központosítással.

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon tépőzáras csiszolótárcsákkal 40 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel 178 mm

Tépőzáras csiszolótárcsa Központosítással és M 14 menettel 178 mm

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
46,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
30,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 178 mm 178 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1 6 000 min-1
Maximális kerületi sebesség 40 m/s 40 m/s
Termék fajtája Tartótányér Tartótányér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz