MT LNHU 2104 I2.50ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669483
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5669483
    EAN / GTIN 7291075376159
    Gyártó száma 5669483
    L-szám L24290 143

    Leírás

    Leírás:

    WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 21 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm, menetemelkedés (TP) 2,5 mm

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm
    • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz