MT LNHU 1403 I11UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669469
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669469
EAN / GTIN 7291075375244
Gyártó száma 5669469
L-szám L24290 120

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 14 mm, lapkavastagság (S1) 3,2 mm, lapkaszélesség (W1) 7,9 mm, menetemelkedés (TP) 2 309 mm, menetek per inch (TPI) 11 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 309 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 11 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz