Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa SC-DH 180

Cikkszám: 566935 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,82 € / Darab
  • 20 Darab -től/tól
    9,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SC-DH
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180
Finomsági fok közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 178 mm
Gyártó jelölése SC-DH
Kivitel A medium
Festék piros
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566935 180
EAN / GTIN 4046719011179
Gyártó száma 7000068208

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációszint.)

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.
Finiseléshez, mattírozáshoz, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint könnyű tisztítási (pl. futtatási színek eltávolításához) és sorjázási munkákhoz.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban