MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5669258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét süllyesztéshez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669258
EAN / GTIN 7291075267105
Gyártó száma 5669258
L-szám L24060 152

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,8 mm, interfész jellemzők T04, vágási átmérő (DC) 7,4 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 17,1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,8 mm
  • Interfész funkciók T04
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 17,1 mm
  • Profilszög (PRFA) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz