MM HCD.750-100-2T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668986
EAN / GTIN 7291075163889
Gyártó száma 5668986
L-szám L24060 421

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,3 mm, interfész jellemzői T12, vágási átmérő (DC) 1,5 mm, vágási hossz max (APMX) 18,5 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 37,43 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,3 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,05 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 23,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 37,43 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 40 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz