ONHU 0706AN-R-W IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 845 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668874
    EAN / GTIN 7291075360790
    Gyártó száma 5668874
    L-szám L23910 521

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,5 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz