SD D32-M1.50-NO5-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668655
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-GEAR
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668655
EAN / GTIN 7291075391091
Gyártó száma 5668655
L-szám L24060 318

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási átmérő (DC) 32 mm, vágóélek száma (N) 8, teljes hossz (OAL) 7,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Funkcionális hossz (LF) 7,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 7,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz