SD D32-M1.75-NO8-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668658
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-GEAR
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668658
EAN / GTIN 7291075391121
Gyártó száma 5668658
L-szám L24060 325

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 4,25 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5,4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Funkcionális hossz (LF) 7,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 7,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz