MM ECF120-02/100-4T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668643
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Becsavarozható maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668643
    EAN / GTIN 7291075173697
    Gyártó száma 5668643
    L-szám L24060 295

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 2 mm, vágási hossz max (APMX) 2,3 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 19,65 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Interfész funkciók T06
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 13 mm
    • Teljes hossz (OAL) 19,65 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz