MM ECF120-16/500-4T08 IC908 Cserélhető marófejek ferdítéshez és süllyesztéshez (központozás nélkül)

Cikkszám: 5668621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668621
EAN / GTIN 7291075173680
Gyártó száma 5668621
L-szám L24060 825

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1/2″
  • Az illesztési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 0,079″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,122″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 0,963″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1/2″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • szerszám átméro (DC): 0.079″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.122″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 0.963″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 30 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz