MM ECF60-12/500-4T08 IC908 Cserélhető marófejek ferdítéshez és süllyesztéshez (központozás nélkül)

Cikkszám: 5668619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668619
EAN / GTIN 7291075173666
Gyártó száma 5668619
L-szám L24060 819

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1/2″
  • Az illesztési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 0,118″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,256″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 0,963″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1/2″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • szerszám átméro (DC): 0.118″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.256″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 0.963″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 60 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz