MM ECF60-03/120-4T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668614
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668614
EAN / GTIN 7291075173611
Gyártó száma 5668614
L-szám L24060 291

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, interfész jellemzők T08, vágási átmérő (DC) 3 mm, vágási hossz max (APMX) 7,8 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 24,45 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 16,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24,45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 60 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz