MM ECF60-02/100-4T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668613
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668613
EAN / GTIN 7291075173604
Gyártó száma 5668613
L-szám L24060 285

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 2 mm, vágási hossz max (APMX) 6,9 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 19,65 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19,65 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 60 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz