MM ECF45-250-6T15-M IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668415
EAN / GTIN 7291075173598
Gyártó száma 5668415
L-szám L24060 109

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, interfész jellemzői T15, vágási átmérő (DC) 5 mm, vágási hossz max (APMX) 10 mm, vágóélek száma (N) 6, teljes hossz (OAL) 42,6 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 42,6 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz