H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668132
    EAN / GTIN 7291075309522
    Gyártó száma 5668132
    L-szám L23910 155

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 1 mm, lapkahossz (INSL) 8,5 mm, lapkavastagság (S) 4,3 mm, lapkaszélesség (W1) 6,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 8,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,3 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,5 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz