Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 8 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 85 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 61 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 0904
- Teljes hossz (OAL) 85 mm
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok