SEMT 12T3AFTN-76 IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5667623
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5667623
EAN / GTIN 7291075106244
Gyártó száma 5667623
L-szám L24170 2

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka destičky (INSL) 13,15 mm, tloušťka destičky (S) 3,7 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) jobbra/balra
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz