MTECD 06033C12 36UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5667209
    EAN / GTIN 7291075450521
    Gyártó száma 5667209
    L-szám L24210 35

    Leírás

    Leírás:

    Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3,3 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetátmérő 8, menetátmérő 8, menetméret 8, menetméret 8, Menet per hüvelyk (TPI) 36 szál / ″

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,2 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 58 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) UN60
    • Menet névleges átmérője 8 mm
    • col (TPI) 36 szál / ″
    • Tényleges hossz (LU) 12 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz