MTECD 1009D26 1.75ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667200
EAN / GTIN 7291075327953
Gyártó száma 5667200
L-szám L24210 26

Leírás

Leírás:

Závitové frézy - plné, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm, jmenovitý průměr závitu M12, jmenovitý průměr závitu M12, velikost závitu M12, velikost závitu M12.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm
  • Menet névleges átmérője M12 mm
  • Tényleges hossz (LU) 26 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz