MTECD 08061D18 1.25ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667198
EAN / GTIN 7291075327939
Gyártó száma 5667198
L-szám L24210 25

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 6,1 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, menetátmérő M8-M12, menetátmérő M8-M12, menetméret M8-M12, menetméret M8-M12

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Menet névleges átmérője M8-M12 mm
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz