MTECS 03024C15 0.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5667129
    EAN / GTIN 7291075145953
    Gyártó száma 5667129
    L-szám L24210 15

    Leírás

    Leírás:

    Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágási átmérő (DC) 2,4 mm, teljes hossz (OAL) 39 mm, menetemelkedés (TP) 0,5 mm, menetátmérő M3 mm, menetátmérő M3 mm, menetméret M3, menetméret M3

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 39 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm
    • Menet névleges átmérője M3 mm
    • Tényleges hossz (LU) 15,5 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz