P290 ACKT 1204PDR-FW IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5667090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667090
EAN / GTIN 7291075308273
Gyártó száma 5667090
L-szám L23910 128

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12,3 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 12,3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz