Csiszolótárcsa CC-GRIND-SOLID SG-INOX 125 mm

Cikkszám: 566362 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
765 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX
  • Ajánlott fogásszög: 5-15

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyaghoz optimalizálva INOX
    Ajánlott fogásszög 5-15 fok
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 12 200 min-1
    Rétegek száma 1
    Termék fajtája Csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566362 125
    EAN / GTIN 4007220237137
    Gyártó száma 4007220900901

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Agresszív csiszolótárcsa integrált üvegszálas tányérral és szabadalmaztatott befogó- és hűtőrendszerrel.
    Lapos munkaszög anélkül, hogy a felfogó anya károsítaná munkadarabot. Az 566365 sz. adapterrel használható.
    Nagyon nagy leválasztási teljesítményhez INOX anyagokon.

    Felhasználás:

    Kemény és érdes csiszolásokhoz felületeken és széleken történő felhasználáshoz.
    A nagyoló csiszolótárcsák gazdaságos alternatívája lényegesen kisebb hő-, zaj-, por- és rezgésterheléssel.
    Ügyeljen a lapos munkaszögre és a nagyteljesítményű meghajtásra (>1200 W).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz