Felfogó karima M14, CC-GRIND-SOLID-hoz 115/125 mm

Cikkszám: 566365 115/125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M14
Tárcsa ⌀-höz 115 mm; 125 mm
Tartalom (db) 2
Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566365 115/125
EAN / GTIN 4007220887578
Gyártó száma 4007220887578

Leírás

Kivitel:

Befogókarima készlet hűtőnyílásokkal és speciális geometriával a jelentős levegő átáramlás érdekében. M14 közvetlen befogó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz