{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | X-LOCK rendszer | |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 60 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Gyártó száma | 565279 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Legyezős csiszolótárcsa X-LOCK long life ZA kúpos 60
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 816 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Alak leírása | Kúpos | Kúpos |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Anyaghoz optimalizálva | INOX ;Acél | INOX ;Acél |
Tárcsa ⌀ | 125 | 125 |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |