Legyezős csiszolótárcsa long life CER kúpos 40

Cikkszám: 565225 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,06 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,22 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 239 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Aktív csiszoló; hűtő bevonat igen
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Kúpos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Gyártó száma 565225 40

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.
  • Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.
  • Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.
  • Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).
  • A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a maximális élettartam érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz