{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 120 | |
Aktív csiszoló; hűtő bevonat | igen | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565225 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159238 | |
Gyártó száma | 565225 120 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Legyezős csiszolótárcsa long life CER kúpos 120
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
508 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Alak leírása | Kúpos | lapos |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | INOX |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |