{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A46BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,9 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563650 230 | |
EAN / GTIN | 9009012018424 | |
Gyártó száma | 34332876 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Vágótárcsa Basic* EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 230mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 303 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 949 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 400 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Alak leírása | egyenes | egyenes | Egyenes |
Anyagvastagsághoz | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa | Vágótárcsa |